• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Náhradná násada pre paličku SIMPLEX, Pre ⌀ púzdra: 80Lmm

Č. pol.: 753400 80L
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SIMPLEX
Dĺžka násady 700 mm
pre ⌀ hlavy 80 mm
Hmotnosť 610 g
Materiál hickorové drevo
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753400 80L
EAN/GTIN 4030618301509
Číslo výrobcu 3244.081
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Prevedenie:

Z amerického hickorového dreva.

Vhodné pro:

Mäkké kladivo SIMPLEX č. 752800/752900/753100/753200/753300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka