Náhradná násada pre paličku SIMPLEX 50

Č. pol.: 753400 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
438 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SIMPLEX
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Dĺžka násady 310 mm
pre ⌀ hlavy 50 mm
Hmotnosť 130 g
Materiál Drevo
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753400 50
EAN/GTIN 4030618301479
Číslo výrobcu 3244.050

Popis

Prevedenie:

Drevená násada s lakovaným povrchom vybrúseným dohladka.

Vhodné pro:

Mäkké kladivo SIMPLEX č. 752800/752900/753100/753200/753300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Náhradná násada pre paličku SIMPLEX  50

Náhradná násada pre paličku SIMPLEX 50

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
438 kus/y s okamžitým dodaním
7,80 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,64 €
Hmotnosť 130 g
Označenie výrobcu SIMPLEX
Dĺžka násady 310 mm 310 mm
Materiál Drevo
pre ⌀ hlavy 50 mm
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Druh produktu Násada Násada

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka