Palička SIMPLEX s vložkami z mäkkého kovu 60G

Č. pol.: 753200 60G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ púzdra / materiál púzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SIMPLEX
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Dĺžka hlavy s nástavcov 145 mm
⌀ nárazových plôch vložiek 60 mm
Dĺžka násady 340 mm
Celková dĺžka 405 mm
Hmotnosť 1,95 kg
Materiál púzdra oceľová liatina
Materiál vložky mäkký kov, tvrdé
Materiál násady Drevo
Farba strieborná
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753200 60G
EAN/GTIN 4030618300304
Číslo výrobcu 3009.060

Popis

Prevedenie:

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.
Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.
Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. A = hliníkové teleso: Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.
Sk. G = teleso z temperovanej liatiny: Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradní díl:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Poznámka:

Popis veľkostí s A = hliníkové telo; G = telo z temperovanej liatiny.