Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom, modrá, Pre ⌀ hlavy kladiva: 60mm

Č. pol.: 753450 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 60 mm
Séria SIMPLEX
Hmotnosť 135 g
Farba modrá
Počet kusov 1
Tvrdosť mäkká
Materiál TPE-soft
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753450 60
EAN/GTIN 4030618300953
Číslo výrobcu 3201.060

Popis

Použitie:

Vložka z mäkkého plastu TPE, mäkká, bez oderu farby. Na kladenie obkladov a parkiet, ako aj na výrobu okien a dverí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka