plochý sekáč 175

Č. pol.: 740500 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 175 mm
    Šírka čepele 21 mm
    Hmotnosť 280 g
    Druh produktu Sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 740500 175
    EAN/GTIN 4003773900658
    Číslo výrobcu R385 080 1

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z plochej oválnej ocele, kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

    Norma:

    DIN 6453.
    Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

    Materiál:

    Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka