Súprava montážneho náradia, 59-dielna s montážnou taškou

Č. pol.: 680302
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 680302
EAN/GTIN 2050001016430

Popis

Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné nástroje na údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.

Rozsah dodávky:

Drevený skladací meter STABILA®: 1 ks č. 466005 veľ. 2
Drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 3
Súprava dielenských pilníkov DICK s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č. 517200 Veľ. 200 (5-dielna)
Univerzálna pílka PUK®: 1 ks č. 581220 veľ. 150
Obojstranný vidlicový kľúč GARANT 6 − 34 mm s násadou: 1 ks Veľ. 610610 Veľ. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 12
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s plastovou násadou: 1 ks Č. 626072 Veľ. 8 (2 - 10 mm)
Súprava plochých skrutkovačov PB Swiss Tools: 1 ks Č. 660910 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)
Plochý uhlový skrutkovač PB Swiss Tools: 1 ks č. 664800 veľ. 6,5
Skúšačka napätia PB Swiss Tools do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 3,5
Skrutkovač PB Swiss Tools na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668100 Veľ. 1; 2
Kombinované kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 701500 veľ. 180
Vodárenské kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 705500 veľ. 250
Štiepacie kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 706610 veľ. 210
Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č. 708205 veľ. 250
Ploché zaoblené kliešte KNIPEX® s reznou hranou: 1 ks č. 713150 veľ. 160
Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719805 Veľ. J2
Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719905 Veľ. A2
Bočné štiepacie kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 724900 veľ. 160
Plochý sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740500 veľ. 175
Súprava priebojníkov a jamkovač RENNSTEIG: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Zámočnícke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č. 750110 veľ. 300
Plastové kladivo: 1 ks č. 754500 veľ. 32
PB Swiss Tools výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110
Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300 veľ. 175
Plastová olejnička: 1 ks č. 083532 veľ. 125
Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY
Značkovač, modrý: 1 ks Č. 085154 Veľ. B
Montážna taška PARAT®: 1 ks č. 690200

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené.