plochý sekáč 200

Č. pol.: 740500 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 438 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 200 mm
    Šírka čepele 24 mm
    Hmotnosť 370 g
    Druh produktu Sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 740500 200
    EAN/GTIN 4049002000676
    Číslo výrobcu R310 200 1

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z plochej oválnej ocele, kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

    Norma:

    DIN 6453.
    Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

    Materiál:

    Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka