plochý sekáč, Celková dĺžka: 100mm

Č. pol.: 740500 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 100 mm
Šírka čepele 15 mm
Hmotnosť 90 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 740500 100
EAN/GTIN 4049002000591
Číslo výrobcu 8699530

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z plochej oválnej ocele, kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

DIN 6453.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka