{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotov | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | Áno | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719790 J4 | |
EAN/GTIN | 4003773048558 | |
Číslo výrobcu | 48 11 J4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presné kliešte na poistné krúžky J4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
38,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
28,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
23,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
24,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
⌀ hrotov | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok šikmý |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |