{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | zvnútra ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 702995 180 | |
EAN/GTIN | 4045197887320 | |
Číslo výrobcu | 702995 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 000 kus/y s okamžitým dodaním
14,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 509 kus/y s okamžitým dodaním
12,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie |
Celková dĺžka | 180 | 180 |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | svetlý | svetlý |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |