Súprava klieští 4

Č. pol.: 954275 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×16

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×16
Šírka 250 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 6
Prevedenie s kliešťami
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954275 4
EAN/GTIN 4067263906421
Číslo výrobcu 954275 4

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954275: 1 ks
Vodárenské kliešte HOLEX c. 706145 vel. 250: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX č. 702995 veľ. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX č. 713595 veľ. 160: 1 ks
Bočná rezačka HOLEX č. 725245 veľ. 160: 1 ks
Univerzálny nôž HOLEX c. 845039 vel. 160: 1 ks
Súprava odlamovacích cepelí c. 845010 vel. 10: 1 ks