Univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom 18 mm 160

Č. pol.: 845039 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 430 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Celková dĺžka 160 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Materiál rukoväti zinok odlievaný pod tlakom
Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845039 160
EAN/GTIN 4062406566111
Číslo výrobcu 845039 160

Popis

Prevedenie:

Kvalitná vy-/zasúvateľná čepeľ s extrémnou ostrosťou a dlhou životnosťou v precíznom kovovom vedení, automaticky uzamknutá.

Výhoda:

Rukoväť zo zinkového odliatku: Vysoká odolnosť a tvrdosť a zároveň veľmi nízka hmotnosť. Vynikajúca odolnosť proti korózii, neiskriaca a nemagnetická.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 845010 sk. 10; 845015 sk. 10; 845016 sk. 10; 845018 sk. 50; 845019 sk. 50; 845021 sk. 10; 845023 sk. 50.