• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Sada odlamovacích čepelí 10-dielna, 18 mm „multisharp“, Počet: 10

Č. pol.: 845021 10
Nastavte cenu 10 ks (0,54 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 628 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845021 10
EAN/GTIN 2050001962492
Číslo výrobcu 2057.0500/AB 22
Manufacturer LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Prevedenie:

Čierna čepeľ – Lutz® multisharp, prémiové tvrdené čepele s mimoriadne ostrou povrchovou úpravou čepele.

Extra jemné a ultra ostré brúsenie čepele.

Vhodné pro:

Univerzálny nôž č. 845000845020 und 845025845080.