Súprava klieští, Počet nástrojov: 5

Č. pol.: 954306 5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×20
Šírka 250 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 5
Prevedenie s kliešťami
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954306 5
EAN/GTIN 4067263906483
Číslo výrobcu 954306 5

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954306: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX č. 702995 veľ. 180: 1 ks
Vodárenské kliešte HOLEX č. 706145 veľ. 300: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné HOLEX č. 713195 veľ. 200: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté HOLEX č. 713595 veľ. 200: 1 ks
Bočná rezačka HOLEX č. 725245 veľ. 160: 1 ks