{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | zvnútra ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 702995 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887337 | |
Číslo výrobcu | 702995 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte, Celková dĺžka: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
15,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
27,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
555 kus/y s okamžitým dodaním
13,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 450 kus/y s okamžitým dodaním
20,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom | Viaczložkový plášť |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | svetlý | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |