Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 3/89

Č. pol.: 674200 3/89

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,20 € / ks
  • Od 10 ks
    4,34 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 851/4 Z PH
    Veľkosť krížovej drážky 3
    Celková dĺžka 89 mm
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
    Bit-šesťhranná stopka E 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 674200 3/89
    EAN/GTIN 4013288191878
    Číslo výrobcu 05059795001

    Popis

    Prevedenie:

    Od veľ. 3/89 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.
    Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

    Použitie:

    Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka