Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 2

Č. pol.: 674200 2
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 005 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 851/4 TZ PH
    Veľkosť krížovej drážky 2
    Celková dĺžka 50 mm
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
    Bit-šesťhranná stopka E 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 674200 2
    EAN/GTIN 4013288013934
    Číslo výrobcu 05059810001

    Popis

    Prevedenie:

    Od veľ. 3/89 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.
    Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

    Použitie:

    Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka