Súprava skrutkovacích hrotov s manipulačným nástrojom a nástrčnými hlavicami 26-dielne

Č. pol.: 676130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Kompakt Zyklop
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov 26
Aktivačné náradie Račňa s jemným ozubením Zyklop Speed 1/4 palca
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676130
EAN/GTIN 4013288155313
Číslo výrobcu 05051045001

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovačaKraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 1; 2; 3
Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 674220 Veľ. 1; 2
Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 674240 Veľ. 3; 4; 5; 6
Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na Torx®: 1 ks Č. 674245 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na rovnú drážku: 1 ks č. 674260 veľ. 5,5
Nadstavce pre nástrčný kľúč 1/4-palcové, pre vonkajší šesťhran: 1 ks Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adaptér: 1 ks 1/4 palca vnútorný štvorhran − 1/4 palca bitový upínač
Račňa s jemným ozubením „Zyklop Speed“ 1/4 palca: 1 ks Č. 632390 s výklopnou hlavou rohatky
Predĺženie 1/4 palca: 1 ks 150 mm s rýchlobežným puzdrom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely