Súprava skrutkovacích hrotov s manipulačným Turbo 19-dielne, Počet dielov: 19

Č. pol.: 676205 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Kompakt Turbo 1
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač
Ovládací nástroj 1 račňa na bity 1/4 palca; račňa na orechy 1/4 palca; Násady skrutkovačov
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676205 19
EAN/GTIN 4013288214614
Číslo výrobcu 05057482001

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovačaKraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.
štvornásobná rýchlosť skrutkovania vďaka planetovému prevodu integrovanému v rukoväti, ktorý možno zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla. Vypnutie sa odporúča pri jemnom nastavení a konečnom dotiahnutí alebo uvoľnení skrutky s vysokým krútiacim momentom (do 14 Nm). Rukoväť Kraftform s držiakom bitov Rapidaptor pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 a E 6,3.
Dodávka v textilnom skladacom púzdre so suchým zipsom.

Výhoda:

  • Výkonné skrutkovanie koncov a jednoduché jemné nastavenie.
  • Znásobuje rýchlosť skrutkovania čisto mechanicky (bez akumulátora).

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 674220 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 674244 Veľ. 3; 4; 5; 6
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorné Torx®: 1 ks Č. 674250 Veľ. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na rovnú drážku: 1 ks veľ. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Rukoväť skrutkovača: 1 ks č. 676390