Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 17-dielne, Počet dielov: 17

Č. pol.: 676215 17
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodatočné dodanie

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Kompakt 400
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač
Ovládací nástroj 1 račňa na bity 1/4 palca; račňa na orechy 1/4 palca; Násady skrutkovačov
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676215 17
Kopírovať
EAN/GTIN 4013288214546
Kopírovať
Číslo výrobcu 05057470001
Kopírovať
Výrobca Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

S ergonomickou krížovou rukoväťou 2K s držiakom bitov Rapidaptor.
Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovačaKraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 2/89; 3/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre Pozidriv: 1 ks Č. 674220 Veľ. 2/89; 3/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 674247 Veľ. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre vnútorný Torx®: 1 ks Č. 674250 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre drážku: 1 ks č. 674260 veľ. 5,5/89
Rukoväť skrutkovača: 1 ks č. 676656 veľ. 6,3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka