Sortiment bitov KK400 RA s ovládacím nástrojom 17-dielna, Počet dielov: 17

Č. pol.: 676212 17
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu KK 400 RA súprava 1
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®
Ovládací nástroj 1 racna na bity 1/4 palca; račňa na orechy 1/4 palca; Násady skrutkovačov
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676212 17
EAN/GTIN 4013288222879
Číslo výrobcu 05023471001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková rukoväť s priehlbinami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre veľmi vysoký prenos sily a prácu bez únavy. Pre otáčanie doľava a doprava (s prepínacou pákou). Integrovaná račňa s jemným ozubením (80 zubov/uhol návratu 4,5°) zjednodušuje a urýchľuje skrutkovanie bez zdĺhavého nasadzovania. S držiakom bitov Rapidaptor.
Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača Kraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 2/89; 3/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre Pozidriv: Á 1 ks. 674220 veľ. 2/89; 3/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 674247 Veľ. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre vnútorný Torx®: 1 ks Č. 674250 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3 pre drážku: Á 1 ks č. 674260 veľ. 5,5/89
Rukoväť skrutkovača: 1 ks č. 676657 veľ. 6,3