{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 550 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | DREMOMETER | |
Celková dĺžka L | 812 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 110 Nm - 550 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 80 lbfft - 400 lbfft | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 10 Nm | |
Hmotnosť | 2 900 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 719 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 719 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657000 550 | |
EAN/GTIN | 4002805921531 | |
Číslo výrobcu | 1427156 |