{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 1 000 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Series (Séria) | DREMOMETER | |
Celková dĺžka L | 1 403 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 520 Nm - 1 000 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 380 lbfft - 730 lbfft | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 10 Nm | |
Hmotnosť | 5 600 g | |
Pohon štvorec | 3/4 palec | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfft | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 1 290,5 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 1 290,5 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657000 1000 | |
EAN/GTIN | 4002805857113 | |
Číslo výrobcu | 7694010 |