Popis:
Technická výhoda/funkce:
Zamčení a zajištění (A+S) vylučuje náhodné nebo neoprávněné nastavení, čímž zvyšuje bezpečnost procesu pro uživatele
Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. Kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Lehké, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivé, velmi vhodné pro dílenské použití
V závislosti na použití nástroje lze provádět seřízení jak dopředu (např. násuvný klíč), tak dozadu (např. klíč). (např. otevřený klíč) nebo do strany (např. oboustranný ráčnový a nástrčný klíč)
Provoz pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k posunu hodnot (kromě modelu DXZ - zde byl DREMOMETR kalibrován a nastaven pomocí prodlužovací trubky)
Provoz pouze s připojitelným nářadím s jednotnou velikostí stehu - jinak může dojít k posunu hodnot. Sledujte měřidlo na certifikátu. Používejte výhradně originální příslušenství GEDORE
Velký průřez držáku nástroje na vřetenu přenáší maximální krouticí momenty
Extrémně nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na vřetenu, knoflík na konci rukojeti
S certifikátem o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2: 2017, sledovatelné podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS
Pevný trimr pro sériovou výrobu, kde musí být utažena vždy stejná hodnota
Pokud je požadováno pevné tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdro - středový pohon [mm]: 16 mm
- Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Šířka přijímače [mm]: 16 mm
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Typ momentového klíče:
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Výroba
- Celková šířka [mm]: 35 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 477,5 mm
- Délka páky na straně pohonu [mm]: 38 mm
- Délka páky na straně rukojeti [mm]: 439,5 mm
- Kalibrační délka [mm]: 412 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice: 5
- Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmyslový průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Vojenský průmysl
- Stroje
- Železniční průmysl
- Ropa a plyn