{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 12 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Series (Séria) | DREMOMETER | |
Celková dĺžka L | 211 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,5 Nm - 12 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 22,5 lbfin - 106 lbfin | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 0,5 Nm | |
Hmotnosť | 320 g | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfin | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 130 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 130 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657000 12 | |
EAN/GTIN | 4002805929063 | |
Číslo výrobcu | 1957694 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový kľúč DREMOMETER s pevným štvorhranom, Maximálny uťahovací moment: 12Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
347,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
99,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Údaje je možné zapisovať | nie | nie |
Hmotnosť | 320 g | 190 g |
Maximálny krútiaci moment | 12 Nm | 12 Nm |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | prednastavený |