{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 120 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Series (Séria) | DREMOMETER | |
Celková dĺžka L | 462 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 25 Nm - 120 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 18 lbfft - 90 lbfft | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 5 Nm | |
Hmotnosť | 1 500 g | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfft | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 373 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 373 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657000 120 | |
EAN/GTIN | 4002805856116 | |
Číslo výrobcu | 7683320 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Momentový kľúč DREMOMETER s pevným štvorhranom, Maximálny uťahovací moment: 120Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
520,00 €
350,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
363 kus/y s okamžitým dodaním
231,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
183,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Displej | analógová | analógová | analógová |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická |
Údaje je možné zapisovať | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 462 mm | 409 mm | 372 mm |
Metóda merania | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Typ výrobku | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |