{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 Nm - 10 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,2 Nm | |
Hmotnosť | 320 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 19,5 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 141 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 157,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656510 10 | |
EAN/GTIN | 4000896026005 | |
Číslo výrobcu | 6280-1CT |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základné zariadenie momentového kľúča bez nástrčného nástroja, Maximálny uťahovací moment: 10Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
292,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
526 kus/y s okamžitým dodaním
241,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
173,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
112,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
945 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
90,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 Nm - 10 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nastaviteľné | nastaviteľné | prednastavený | nastaviteľné | nastaviteľné |