{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 120 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 400 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 120 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 1 Nm | |
Hmotnosť | 900 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 38,5 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 328,5 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 367 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656510 120 | |
EAN/GTIN | 4000896026074 | |
Číslo výrobcu | 6291-1CT |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základné zariadenie momentového kľúča bez nástrčného nástroja 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
393,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
363 kus/y s okamžitým dodaním
231,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
183,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazovateľ | analógová | analógová | analógová |
Signalizácia spustenia | akustická ;haptická | akustická ;haptická | akustická ;haptická |
Celková dĺžka L | 400 | 409 | 372 |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 367 | 315 | 326 |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |