{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 510 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 1 Nm | |
Hmotnosť | 1 050 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 38,5 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 438 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 476,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656510 200 | |
EAN/GTIN | 4000896026135 | |
Číslo výrobcu | 6292-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základné zariadenie momentového kľúča bez nástrčného nástroja 200
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
448,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
208,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 | 14×18 |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 | ±3 |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 38,5 | 25 |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 438 | 398 |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 476,5 | 423 |