{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 20 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 215 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 4 Nm - 20 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 400 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 31,8 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 153 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 184,8 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657277 20 | |
EAN/GTIN | 4045197542489 | |
Číslo výrobcu | 657277 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné zariadenie momentového kľúča bez nástrčného nástroja 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
112,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 032 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie |
Rozsah krútiaceho momentu | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
Maximálny uťahovací moment | 20 | 20 | 20 |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 | ±3 | ±3 |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | prednastavený | nastaviteľné |