{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 714 | |
Celková dĺžka L | 255 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 10 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 9 lbfin - 90 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Hmotnosť | 432 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 17,5 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081557 LR3 | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Balenie | plastový kufor | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením; s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 188 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 205,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655230 10 | |
EAN/GTIN | 2050002047068 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč s nástrčnou račňou 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
1 564,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
1737,75 €
1 417,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm ;lbfin ;lbfft | Nm ;lbfft ;lbfin |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | 4 |
Merací proces | Krútiaci moment ;Uhol otočenia | Krútiaci moment ;Uhol otočenia |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meracia technika | elektronický | elektronický |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nastaviteľné |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 205,5 | 208 |