{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 100 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 Stupeň | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 714 | |
Celková dĺžka L | 500 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 Nm - 100 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 1 232 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 17,5 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081557 LR3 | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením; s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 428 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 445,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655230 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047082 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč s nástrčnou račňou 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
1 678,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
769,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním
566,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
769,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlíšenie | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Celková dĺžka L | 500 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Hmotnosť | 1 232 g | 1 052 g | 910 g | 1 052 g |
Rozhranie | USB rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | Rozhranie Bluetooth | USB rozhranie |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | vibračný motor | elektromechanické spustenie | vibračný motor |