Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1.1/2 70

Č. pol.: 653950 70
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1.1/2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 70 mm
    Pohonný štvorhran 1.1/2 palec
    ⌀ na strane výstupu 103 mm
    Dĺžka 100 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    vhodné pre používanie stroja Áno
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 653950 70
    EAN/GTIN 4991644465217
    Číslo výrobcu 17400M 70MM

    Popis

    Prevedenie:

    Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
    Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

    Norma:

    DIN 3129

    Materiál:

    Chróm-molybdénová oceľ, povrch fosfátovaný mangánom.

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka