Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1.1/2 46

Č. pol.: 653950 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1.1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 46 mm
Pohonný štvorhran 1.1/2 palec
⌀ na strane výstupu 74 mm
Dĺžka 84 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 653950 46
EAN/GTIN 4991644465064
Číslo výrobcu 17400M 46MM

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, povrch fosfátovaný mangánom.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.