{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 60 mm | |
Pohonný štvorhran | 1.1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 91 mm | |
Dĺžka | 90 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 653950 60 | |
EAN/GTIN | 4991644465163 | |
Číslo výrobcu | 17400M 60MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1.1/2 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
189,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
75,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 91 mm | 87 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1.1/2 palec | 1 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Dĺžka | 90 mm | 87 mm |
Rozmer cez steny | 60 mm | 60 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |