{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 50 mm | |
Pohon štvorec | 1.1/2 palec | |
⌀ výstupná strana | 79 mm | |
Dĺžka | 84 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 653950 50 | |
EAN/GTIN | 4991644465095 | |
Číslo výrobcu | 17400M 50MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1.1/2, Rozmer cez steny: 50mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním
38,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
47,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 79 mm | 71 mm | 75 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1.1/2 palec | 3/4 palec | 1 palec |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 84 mm | 72 mm | 80 mm |
Šírka kľúča | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |