Gumový krúžok na vložky, 1.1/2 palca, ⌀: 95mm

Č. pol.: 653990 95
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
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
95 mm
Druh produktu Gumový krúžok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 653990 95
EAN/GTIN 4991644508112
Číslo výrobcu 1701B
Výrobca Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Vhodné pro:

Nástavce 41 − 105 mm, predĺženia, kardanový kĺb a spojovacie kolíky.

Vhodné pro:

Nástavce (šírka kľúča): 41 − 90 mm
a č. 653960 − 3970

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka