{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 41 mm | |
Dĺžka | 58 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643840 27 | |
EAN/GTIN | 4007555350273 | |
Číslo výrobcu | 350273 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
632 kus/y s okamžitým dodaním
6,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 528 kus/y s okamžitým dodaním
9,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 41 mm | 36 mm | 36 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 58 mm | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rozmer cez steny | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |