{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 36,5 mm | |
Dĺžka | 58 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643840 24 | |
EAN/GTIN | 4007555350242 | |
Číslo výrobcu | 350242 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
19,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 365 kus/y s okamžitým dodaním
4,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 587 kus/y s okamžitým dodaním
7,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
16,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 36,5 | 32 | 32 | 37 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 58 | 41 | 41 | 59 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Rozmer cez steny | 24 | 24 | 24 | 24 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |