{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 34 mm | |
Dĺžka | 56,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643840 22 | |
EAN/GTIN | 4007555350228 | |
Číslo výrobcu | 350228 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný, Rozmer cez steny: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
18,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
4,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 778 kus/y s okamžitým dodaním
6,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
15,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 34 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 56,5 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Rozmer cez steny | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |