6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný 10

Č. pol.: 643840 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 10 mm
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    ⌀ na strane výstupu 19,5 mm
    Dĺžka 56,5 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 643840 10
    EAN/GTIN 4007555350105
    Číslo výrobcu 350105

    Popis

    Prevedenie:

    Izolácia do 1000 voltov podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norma:

    DIN EN 60900/VDE 0682-201

    Poznámka:

    Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č.643810643841).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka