{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 31 mm | |
Dĺžka | 56,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643840 19 | |
EAN/GTIN | 4007555350198 | |
Číslo výrobcu | 350198 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
16,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 720 kus/y s okamžitým dodaním
4,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 225 kus/y s okamžitým dodaním
6,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 31 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 31 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Rozmer cez steny | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |