{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX27 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 5 mm | |
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643650 TX27 | |
EAN/GTIN | 4018754006663 | |
Číslo výrobcu | 03100027 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
15,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
495 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
757 kus/y s okamžitým dodaním
9,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | 22 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 | TX27 |
Rozmer profilu A | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |