{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 1 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 33,7 mm | |
Dĺžka | 42 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642400 1 | |
EAN/GTIN | 4018754007974 | |
Číslo výrobcu | 03410048 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
12,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 064 kus/y s okamžitým dodaním
10,30 €
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
434 kus/y s okamžitým dodaním
19,55 €
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
14,81 €
7,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 33,7 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm | 41 mm |
s profilom AS-drive | Áno | Áno | |||
Rozmer cez steny | 1 palec | 1 palec | 1 palec | 1 palec | 1 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |