{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 32 mm | |
Dĺžka | 42 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642400 15/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007967 | |
Číslo výrobcu | 03410046 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 15/16palec
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
12,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 127 kus/y s okamžitým dodaním
9,83 €
4,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 154 kus/y s okamžitým dodaním
18,56 €
9,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
526 kus/y s okamžitým dodaním
14,60 €
6,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 147 kus/y s okamžitým dodaním
5,57 €
2,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm | 41 mm |
s profilom AS-drive | Áno | Áno | |||
Rozmer cez steny | 15/16 palec | 15/16 palec | 15/16 palec | 15/16 palec | 15/16 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |