12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1/2palec

Č. pol.: 642400 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1/2 palec
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 18,3 mm
Dĺžka 38 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Materiál Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642400 1/2
EAN/GTIN 4018754007868
Číslo výrobcu 03410032

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. Profil AS-Drive.

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1/2palec

12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1/2palec

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
9,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
604 kus/y s okamžitým dodaním
6,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 018 kus/y s okamžitým dodaním
16,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
611 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním
10,24 €
⌀ na strane výstupu 18,3 mm 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 38 mm 38 mm 77 mm 38 mm 77 mm
Rozmer cez steny 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka