{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 22,9 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642120 16 | |
EAN/GTIN | 4045197164094 | |
Číslo výrobcu | 642120 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 985 kus/y s okamžitým dodaním
3,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 191 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Dĺžka | 38 | 38 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 16 | 16 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |