12-hranná vložka, 1/2 22

Č. pol.: 642120 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 995 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642120 22
EAN/GTIN 4045197164155
Číslo výrobcu 642120 22

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

12-hranné nástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 642132; HOLEX: č. 642122).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 1/2  22

12-hranná vložka, 1/2 22

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 995 kus/y s okamžitým dodaním
4,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 227 kus/y s okamžitým dodaním
12,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
785 kus/y s okamžitým dodaním
7,07 €
⌀ na strane výstupu 29,9 mm 29,9 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 77 mm 41 mm
Rozmer cez steny 22 mm 22 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka