{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 36 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 48 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642120 36 | |
EAN/GTIN | 4045197598554 | |
Číslo výrobcu | 642120 36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
778 kus/y s okamžitým dodaním
12,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
15,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 48 mm | 52 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1 palec |
Dĺžka | 50 mm | 65 mm |
Norma | DIN 3124 | |
Rozmer cez steny | 36 mm | 36 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |