{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 17,9 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642120 12 | |
EAN/GTIN | 4045197164056 | |
Číslo výrobcu | 642120 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
988 kus/y s okamžitým dodaním
3,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
733 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 17,9 | 17,9 |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 38 | 38 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 12 | 12 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |